pagina iniziale

LINERGY SRL - LENIT2101 ICETEK 825LM SL IP67 SPY CENTER 24 - IT2101

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Tipo di indicazione - Su un lato

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021046035391

Codice prodotto

LENIT2101

Cod. produttore

IT2101

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Tipo di indicazione:

Su un lato

Commutazione a distanza:

no

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Numero di teste lampada:

40

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Ampiezza di riconoscimento:

26 m

Larghezza:

168 mm

Altezza/profondità:

82 mm

Lunghezza:

420 mm

ICETEK 24W SL IP67 SPY CENTER 24V ALTO FLUSSO . Funzione: Spy Center 24 (per alimentazione 24V e supervisione centralizzata). Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). ‡Flusso luminoso con rete: 870lm. ‡Alimentazione: 24 Vdc. Potenza assorbita 24Vdc: 7,8W. ‡Classe di isolamento: III. ‡Classe di protezione IP: IP67. ‡Temperatura di funzionamento: da -40°C a +40°C. ‡Colore: Grigio. Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 26 m. Glow wire 850 °C. Installazione: parete, soffitto. Tipo: LED. Fonte luminosa: 40 LED. ‡Luce paragonabile: 24W. ‡Temperatura colore: 6000K.