LINERGY SRL - LENIT2002 ICETEK 1300LM SL IP67 SPY CENTER - IT2002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto
Tipo di indicazione - Su un lato
Commutazione a distanza - no
sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
6 PZ
EAN
8021046035353
Codice prodotto
LENIT2002
Cod. produttore
IT2002
Produttore
LEN
Tipo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Tipo di indicazione:
Su un lato
Commutazione a distanza:
no
sistema di alimentazione di emergenza:
Centrale (batteria centrale)
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Numero di teste lampada:
40
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Temperatura di colore correlata:
6000...6000 K
Ampiezza di riconoscimento:
26 m
Larghezza:
168 mm
Altezza/profondità:
82 mm
Lunghezza:
420 mm