pagina iniziale

LINERGY SRL - LENIT1902 ICETEK 1300LM SL IP67 CENTRAL BATTERY - IT1902

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENIT1902 ICETEK 1300LM SL IP67 CENTRAL BATTERY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Funzione - Marcatura uscita di sicurezza

  • Adatto per tipo di marcatura - Lastra in vetro acrilico

  • Con pittogramma - no

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021046035346

Codice prodotto

LENIT1902

Cod. produttore

IT1902

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Funzione:

Marcatura uscita di sicurezza

Adatto per tipo di marcatura:

Lastra in vetro acrilico

Con pittogramma:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Flusso luminoso in stand-by:

1300 lm

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Larghezza:

168 mm

Altezza/profondità:

82 mm

Lunghezza:

420 mm

Icetek. 1300 lm. SL. IP67. Cental battery.