LINERGY SRL - LENIT1503 ICETEK 900LM 1H SE/SA IP67 SPY SYSTEM - IT1503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto
Adatto per tipo di marcatura - Adesivo
Tipo di indicazione - Su un lato
Commutazione a distanza - no
sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)
Confezione
6 PZ
EAN
8021046040487
Codice prodotto
LENIT1503
Cod. produttore
IT1503
Produttore
LEN
Tipo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Adatto per tipo di marcatura:
Adesivo
Tipo di indicazione:
Su un lato
Commutazione a distanza:
no
sistema di alimentazione di emergenza:
Centrale (batteria centrale)
Tipo di batteria:
NiMh
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
230...230 V
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1000...0 lm
Temperatura di colore correlata:
6000...6000 K
Ampiezza di riconoscimento:
26 m
Larghezza:
168 mm
Altezza/profondità:
82 mm
Lunghezza:
420 mm