pagina iniziale

LINERGY SRL - LENIT1302 ICETEK 1300LM 1H SE IP67 ENERGY TEST - IT1302

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Tipo di indicazione - Su un lato

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021046035421

Codice prodotto

LENIT1302

Cod. produttore

IT1302

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Tipo di indicazione:

Su un lato

Commutazione a distanza:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

NiMh

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Numero di teste lampada:

40

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Larghezza:

168 mm

Altezza/profondità:

82 mm

Lunghezza:

420 mm

Apparecchio per illuminazione di emergenza, marca LINERGY SRL, modello LENIT1302 - ICETEK 1300LM 1H SE IP67 ENERGY TEST