pagina iniziale

LINERGY SRL - LENFT1304 FASTINVERTER L PER T8 E T5 3H ENERGY TES - FT1304

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampade fluorescenti

  • Potenza - 80 W

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • Tipo funzionamento - Sempre alimentato / solo emergenza

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8021046014365

Codice prodotto

LENFT1304

Cod. produttore

FT1304

Produttore

LEN

Tipo lampada:

Lampade fluorescenti

Potenza:

80 W

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

Tipo funzionamento:

Sempre alimentato / solo emergenza

Tensione nominale:

220...240 V

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

FASTINVERTER L per T8 e T5 ENERGY TEST