LINERGY SRL - LENFT1301 FASTINVERTER L PER T8 E T5 1H ENERGY TES - FT1301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampade fluorescenti
Potenza - 35 W
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico
Tipo funzionamento - Sempre alimentato / solo emergenza
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
20 PZ
EAN
8021046014334
Codice prodotto
LENFT1301
Cod. produttore
FT1301
Produttore
LEN
Tipo lampada:
Lampade fluorescenti
Potenza:
35 W
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Auto-test automatico
Tipo funzionamento:
Sempre alimentato / solo emergenza
Tensione nominale:
220...240 V
classe di protezione secondo IEC 61140:
I



