pagina iniziale

LINERGY SRL - LENFT1205 FASTINVERTER ALTA RESA T8 1H REST MODE - FT1205

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENFT1205 FASTINVERTER ALTA RESA T8 1H REST MODE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampade fluorescenti

  • Potenza - 18 W

  • Tipo funzionamento - Sempre alimentato / solo emergenza

  • Commutazione a distanza -

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8021046023275

Codice prodotto

LENFT1205

Cod. produttore

FT1205

Produttore

LEN

Tipo lampada:

Lampade fluorescenti

Potenza:

18 W

Tipo funzionamento:

Sempre alimentato / solo emergenza

Commutazione a distanza:

Tensione nominale:

230...230 V

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

‡Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Autonomia: 1h. Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente se abbinato al driver dell'apparecchio). Batteria: Ni-MH 6V 3,3Ah. Tipo batteria: Nichel Metalidrato. Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione:230Vac 50-60Hz. ‡Classe di isolamento: I. ‡Classe di protezione IP: IP20. ‡Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. ‡Sezione del cavo per i collegamenti: da 0,75 a 1 mm². 18W.