pagina iniziale

LINERGY SRL - LENFT1202 FASTINVERTER L PER T8 E T5 3H REST MODE - FT1202

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Altro

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza

  • Tipo funzionamento - Sempre alimentato / solo emergenza

  • Commutazione a distanza - no

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8021046014310

Codice prodotto

LENFT1202

Cod. produttore

FT1202

Produttore

LEN

Tipo lampada:

Altro

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

Tipo funzionamento:

Sempre alimentato / solo emergenza

Commutazione a distanza:

no

Tensione nominale:

230...230 V

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

FASTINVERTER L per T8 e T5 3h REST MODE . Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Autonomia: 3h. Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). Alimentazione: 230V~ - 50Hz. Batteria: Ni-Cd 6V 5Ah. Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: I. Classe di protezione IP: IP20. Temperatura di funzionamento: da 0 a 40°C. Sezione del cavo per i collegamenti: da 0,75 a 1 mm². Colore: Bianco. Tipo: Tubi T5, T8 e compatte 4 pin. Resa T5: 14W(15%)-21W(17%)-24W(9%)-28W(15%)-35W(15%). Resa T8: 18W(8%).