LINERGY SRL - LENEL24N30EBI EVOLUTION LED 295LM 3H SE IP42 INHIBIT - EL24N30EBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato
Adatto per tipo di marcatura - Adesivo
Tipo di indicazione - Su un lato
Commutazione a distanza - sì
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Evoled
EAN
8021046020878
Codice prodotto
LENEL24N30EBI
Cod. produttore
EL24N30EBI
Produttore
LEN
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Adatto per tipo di marcatura:
Adesivo
Tipo di indicazione:
Su un lato
Commutazione a distanza:
sì
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Senza
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP42
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Larghezza:
177 mm
Lunghezza:
350 mm
Larghezza di montaggio:
173.9 mm
Lunghezza di montaggio:
346.4 mm



