LINERGY SRL - LENCW1513 CRISTAL WALL 715LM 1H SE IP65 SPY SYSTEM - CW1513

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato
Adatto per tipo di marcatura - Lastra in vetro acrilico
Tipo di indicazione - Su un lato/due lati
Commutazione a distanza - no
sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)
Confezione
6 PZ
EAN
8021046038897
Codice prodotto
LENCW1513
Cod. produttore
CW1513
Produttore
LEN
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Adatto per tipo di marcatura:
Lastra in vetro acrilico
Tipo di indicazione:
Su un lato/due lati
Commutazione a distanza:
no
sistema di alimentazione di emergenza:
Centrale (batteria centrale)
Tipo di batteria:
NiCd
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP65
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Temperatura di colore correlata:
6000...6000 K
Larghezza:
180 mm
Altezza/profondità:
58 mm
Lunghezza:
380 mm