pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCW1504 CRISTAL WALL 280LM 3H SE IP65 SPY SYSTEM - CW1504

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENCW1504 CRISTAL WALL 280LM 3H SE IP65 SPY SYSTEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Adatto per tipo di marcatura - Lastra in vetro acrilico

  • Tipo di indicazione - Su un lato/due lati

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021046038590

Codice prodotto

LENCW1504

Cod. produttore

CW1504

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Adatto per tipo di marcatura:

Lastra in vetro acrilico

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Commutazione a distanza:

no

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Tipo di batteria:

NiMh

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Larghezza:

180 mm

Altezza/profondità:

58 mm

Lunghezza:

380 mm

Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata). ‡Autonomia: 3h. ‡Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). ‡Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN 60598-2-22): 280lm. ‡Batteria: Ni-Cd 6V 2,5Ah ‡Tipo batteria: Nichel Cadmio. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. ‡Classe di isolamento: II ‡Classe di protezione IP: IP65. ‡Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. ‡Colore: Grigio . Fonte luminosa: 20 LED ‡Temperatura colore: 6000K