pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCW1503 CRISTAL WALL 415LM 1H SE IP65 SPY SYSTEM - CW1503

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Tipo di indicazione - Su un lato

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Tipo di batteria - NiCd

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021046038583

Codice prodotto

LENCW1503

Cod. produttore

CW1503

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Tipo di indicazione:

Su un lato

Commutazione a distanza:

no

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

NiCd

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Numero di teste lampada:

20

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Larghezza:

180 mm

Altezza/profondità:

58 mm

Lunghezza:

380 mm

CRISTAL WALL 11W 1H SE IP65 SPY SYSTEM. Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata). Autonomia: 1h. ‡Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). ‡Flusso luminoso medio in emergenza: 340lm. ‡Batteria: Ni-Cd 6V 1,3Ah. Tipo batteria: Nichel Cadmio. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. ‡Classe di isolamento: II. ‡Classe di protezione IP: IP65. Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. ‡Colore: Grigio. Glow wire 850 °C. Installazione: parete, incasso su scatola a muro*, incasso su parete in cartongesso* (* con accessorio). Tipo: LED. Fonte luminosa: 20 LED. ‡Luce paragonabile: 11W. ‡Temperatura colore: 6000K.