pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCW1310 CRISTAL WALL 280LM 3H SE/SA IP65 TEST - CW1310

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENCW1310 CRISTAL WALL 280LM 3H SE/SA IP65 TEST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Adatto per tipo di marcatura - Lastra in vetro acrilico

  • Con pittogramma - no

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021046038460

Codice prodotto

LENCW1310

Cod. produttore

CW1310

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Adatto per tipo di marcatura:

Lastra in vetro acrilico

Con pittogramma:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

NiCd

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Numero di teste lampada:

30

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...40 °C

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

280...0 lm

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Ampiezza di riconoscimento:

21 m

Durata funzionamento nominale:

3...3 h

Larghezza:

180 mm

Altezza/profondità:

58 mm

Lunghezza:

380 mm

Cristal wall 280/280lm 3h sa ip65 energy test