pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCW1306 CRISTAL WALL 565LM 3H SE IP65 ENERGY TES - CW1306

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Tipo di indicazione - Su un lato

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021046038736

Codice prodotto

LENCW1306

Cod. produttore

CW1306

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Tipo di indicazione:

Su un lato

Commutazione a distanza:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

NiMh

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Numero di teste lampada:

40

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Larghezza:

180 mm

Altezza/profondità:

58 mm

Lunghezza:

380 mm

CRISTAL WALL 24W 3H SE IP65 ENERGY TEST. Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi). Autonomia: 3h. Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso luminoso medio in emergenza: 620lm. Batteria: Ni-MH 6V 4Ah. Tipo batteria: Nichel Metalidrato. Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. ‡Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP65. Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. ‡Colore: Grigio. Glow wire 850 °C. ‡Installazione: parete, incasso su scatola a muro*, incasso su parete in cartongesso* (* con accessorio) . Tipo: LED. Fonte luminosa: 40 LED. ‡Luce paragonabile: 24W. Temperatura colore: 6000K.