LINERGY SRL - LENCW1305 CRISTAL WALL 565LM 1H SE IP65 ENERGY TES - CW1305

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato
Commutazione a distanza - no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria - NiCd
Confezione
1 PZ
EAN
8021046038729
Codice prodotto
LENCW1305
Cod. produttore
CW1305
Produttore
LEN
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Commutazione a distanza:
no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria:
NiCd
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Numero di teste lampada:
40
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP65
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Temperatura di colore correlata:
6000...6000 K
Larghezza:
180 mm
Altezza/profondità:
58 mm
Lunghezza:
380 mm