pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCW1205 CRISTAL WALL 565LM 1H SE/SA IP65 REST MO - CW1205

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Tipo di batteria - NiCd

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021046038293

Codice prodotto

LENCW1205

Cod. produttore

CW1205

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Commutazione a distanza:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

NiCd

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Numero di teste lampada:

40

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Larghezza:

180 mm

Altezza/profondità:

58 mm

Lunghezza:

380 mm

CRISTAL WALL 24W 1H SA IP65 REST MODE . Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Autonomia: 1h. Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). ‡Flusso luminoso medio SE: 620lm. ‡Flusso luminoso medio SA: 620lm. ‡Batteria: Ni-Cd 6V 1,8Ah. ‡Tipo batteria:Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: II. ‡Classe di protezione IP: IP65. ‡Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Grigio. ‡Glow wire 850 °C. ‡Installazione: parete, incasso ‡Garanzia 5 anni. Tipo: LED. ‡Fonte luminosa: 40 LED. ‡Luce paragonabile: 24W. Temperatura colore: 6000K.