pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCS1301 ***CRISTAL 8W 1H SE IP65 ENERGY TEST - CS1301

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Adatto per tipo di marcatura - Adesivo

  • Tipo di indicazione - Su un lato

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021046023879

Codice prodotto

LENCS1301

Cod. produttore

CS1301

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Tipo di indicazione:

Su un lato

Commutazione a distanza:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo lampada:

Lampada fluorescente

Con lampada inclusa:

Portalampada:

G5

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Larghezza:

180 mm

Altezza/profondità:

68 mm

Lunghezza:

380 mm

Larghezza di montaggio:

184.2 mm

Lunghezza di montaggio:

382.7 mm

La lampada di emergenza CRISTAL 65 si propone con una linea piacevole e un sistema di installazione pratico.La lampada è dotata di un supporto a muro con ingresso per tubo da 16 sui lati e sul fondo. Nella versione Energy Test la lampada gestisce un costante controllo della batteria e del tubo fluorescente. Nella versione centralizzata il controllo della lampada è effettuato periodicamente dalla centrale SPY SYSTEM E’ disponibile nelle versioni permanente, non permanente e per illuminazione non di emergenza. Autonomia: 1h Tipo: SE Flusso: 193lm Batteria: NiCd 6V 1,3Ah Ricarica: 12h Grado di protezione IP65 Resistenza agli urti IK08 Idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili EN 60598/VDE 0711 (F)