LINERGY SRL - LENCS1222 CRISTAL 18W 3H SE IP65 REST MODE HF - CS1222

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto
Tipo di indicazione - Su un lato
Commutazione a distanza - no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza
sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)
Confezione
6 PZ
EAN
8021046010916
Codice prodotto
LENCS1222
Cod. produttore
CS1222
Produttore
LEN
Tipo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Tipo di indicazione:
Su un lato
Commutazione a distanza:
no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Senza
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria:
NiMh
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa:
no
Portalampada:
2G11
Numero di teste lampada:
1
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP65
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Larghezza:
180 mm
Altezza/profondità:
68 mm
Lunghezza:
380 mm