pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCS1218 CRISTAL 8W 3H SE IP65 REST MODE HF - CS1218

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Tipo di indicazione - Su un lato

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021046010879

Codice prodotto

LENCS1218

Cod. produttore

CS1218

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Tipo di indicazione:

Su un lato

Commutazione a distanza:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

NiMh

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

G5

Numero di teste lampada:

1

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Larghezza:

180 mm

Altezza/profondità:

68 mm

Lunghezza:

380 mm

CRISTAL 8W HF 3H SE IP65 REST MODE ALTO FLUSSO . Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso minimo SE (conforme EN 60598-2-22): 259lm. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Autonomia: 3h . Batteria: Ni-MH 6V 4Ah. Tipo batteria: Nichel Metalidrato. Tempo di ricarica batteria: 24h . Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP65. Classe di protezione IK: IK08. Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Grigio. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45° . Tipo: Fluorescente compatta trifosforo. Fonte luminosa: 1x8W G5. Temperatura colore: 4000K .