pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCR1901 CRISTAL 8W SL IP40 CENTRAL BATTERY - CR1901

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021046010428

Codice prodotto

LENCR1901

Cod. produttore

CR1901

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Commutazione a distanza:

no

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Tipo lampada:

Lampada fluorescente

Con lampada inclusa:

Portalampada:

G5

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP40

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Larghezza:

180 mm

Altezza/profondità:

68 mm

Lunghezza:

380 mm

Apparecchio di illuminazione di emergenza per alimentazione centralizzata CENTRAL BATTERY