LINERGY SRL - LENCR1224 CRISTAL 24W 3H SE IP40 REST MODE HF - CR1224

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto
Adatto per tipo di marcatura - Adesivo
Tipo di indicazione - Su un lato
Commutazione a distanza - no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
8021046010251
Codice prodotto
LENCR1224
Cod. produttore
CR1224
Produttore
LEN
Tipo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Adatto per tipo di marcatura:
Adesivo
Tipo di indicazione:
Su un lato
Commutazione a distanza:
no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Senza
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria:
NiMh
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa:
no
Portalampada:
2G11
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP40
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Larghezza:
180 mm
Altezza/profondità:
68 mm
Lunghezza:
380 mm