LINERGY SRL - LENCR1207 CRISTAL 24W 1H SE IP40 REST MODE - CR1207

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato
Adatto per tipo di marcatura - Adesivo
Tipo di indicazione - Su un lato
Commutazione a distanza - no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza
Confezione
6 PZ
EAN
8021046010084
Codice prodotto
LENCR1207
Cod. produttore
CR1207
Produttore
LEN
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Adatto per tipo di marcatura:
Adesivo
Tipo di indicazione:
Su un lato
Commutazione a distanza:
no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Senza
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Tipo lampada:
Lampada fluorescente
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
G5
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP42
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Larghezza:
380 mm
Altezza/profondità:
180 mm
Diametro esterno:
68 mm
Larghezza di montaggio:
382.7 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
184.2 mm



