pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCR1201 CRISTAL 8W 1H SE IP40 REST MODE - CR1201

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Adatto per tipo di marcatura - Adesivo

  • Tipo di indicazione - Su un lato

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021046010022

Codice prodotto

LENCR1201

Cod. produttore

CR1201

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Tipo di indicazione:

Su un lato

Commutazione a distanza:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo lampada:

Lampada fluorescente

Con lampada inclusa:

Portalampada:

G5

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP42

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Larghezza:

180 mm

Altezza/profondità:

68 mm

Lunghezza:

380 mm

Larghezza di montaggio:

184.2 mm

Lunghezza di montaggio:

382.7 mm

Autonomia: 1h Tipo: SE Flusso: 193lm Batteria: NiCd 6V 0,8Ah Ricarica: 12h Grado di protezione IP42 Resistenza agli urti IK08 Idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili EN 60598/VDE 0711 (F)