pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCE2412 CRISTAL EVO 730LM 3H SE/SA IP65 WIRELESS - CE2412

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENCE2412 CRISTAL EVO 730LM 3H SE/SA IP65 WIRELESS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Adatto per tipo di marcatura - Lastra in vetro acrilico

  • Con pittogramma - no

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021046042979

Codice prodotto

LENCE2412

Cod. produttore

CE2412

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Adatto per tipo di marcatura:

Lastra in vetro acrilico

Con pittogramma:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

NiCd

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Numero di teste lampada:

40

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...40 °C

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

730...0 lm

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Ampiezza di riconoscimento:

21 m

Durata funzionamento nominale:

3...3 h

Larghezza:

180 mm

Altezza/profondità:

58 mm

Lunghezza:

380 mm

Cristal e. 730/730lm 3h sa ip65 wireless