pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCE2405 CRISTAL EVO 730LM 1H SE IP65 WIRELESS - CE2405

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENCE2405 CRISTAL EVO 730LM 1H SE IP65 WIRELESS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Adatto per tipo di marcatura - Adesivo

  • Tipo di indicazione - Su un lato/due lati

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021046042344

Codice prodotto

LENCE2405

Cod. produttore

CE2405

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Commutazione a distanza:

no

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Tipo di batteria:

NiCd

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Ampiezza di riconoscimento:

21 m

Larghezza:

180 mm

Altezza/profondità:

68 mm

Lunghezza:

380 mm

Funzione: Spy System Wireless (autonomo con supervisione centralizzata wireless) . Autonomia: 1h. Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). ‡Flusso luminoso medio in emergenza: 730lm. ‡Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN 60598-2-22): 701lm.‡Batteria: Ni-Cd 6V 1,8Ah. ‡Tipo batteria: Nichel Cadmio. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. ‡Classe di isolamento: II. ‡Classe di protezione IP: IP65. ‡Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. ‡Colore: Grigio. ‡Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 21 m. Tipo: LED. Fonte luminosa: 40 LED. Temperatura colore: 6000K