LINERGY SRL - LENCE2401 CRISTAL EVO 215LM 1H SE IP65 WIRELESS - CE2401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto
Adatto per tipo di marcatura - Adesivo
Tipo di indicazione - Su un lato/due lati
Commutazione a distanza - no
sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)
Confezione
6 PZ
EAN
8021046042320
Codice prodotto
LENCE2401
Cod. produttore
CE2401
Produttore
LEN
Tipo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Adatto per tipo di marcatura:
Adesivo
Tipo di indicazione:
Su un lato/due lati
Commutazione a distanza:
no
sistema di alimentazione di emergenza:
Centrale (batteria centrale)
Tipo di batteria:
NiCd
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP65
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Temperatura di colore correlata:
6000...6000 K
Ampiezza di riconoscimento:
21 m
Larghezza:
180 mm
Altezza/profondità:
68 mm
Lunghezza:
380 mm


