pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCE2002 CRISTAL EVO 520LM SL IP65 SPY CENTER - CE2002

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Tipo di indicazione - Su un lato

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021046039665

Codice prodotto

LENCE2002

Cod. produttore

CE2002

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Tipo di indicazione:

Su un lato

Commutazione a distanza:

no

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Numero di teste lampada:

20

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Larghezza:

180 mm

Altezza/profondità:

58 mm

Lunghezza:

380 mm

CRISTAL EVO 11W SL IP65 SPY CENTER. Funzione: Spy Center (per alimentazione e supervisione centralizzata). Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). ‡Flusso luminoso medio SA: 470lm. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz / 216-240 Vdc. Classe di isolamento: II.Classe di protezione IP: IP65. ‡Temperatura di funzionamento: da -5 a +40°C. Colore: Grigio. Glow wire 850 °C ‡Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45° . Tipo: LED. ‡Fonte luminosa: 20 LED. ‡Luce paragonabile: 11W. Temperatura colore: 6000K.