pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCE1904 CRISTAL EVO 1015LM SL IP65 CENTRAL BATTE - CE1904

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Tipo di indicazione - Su un lato

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021046039863

Codice prodotto

LENCE1904

Cod. produttore

CE1904

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Tipo di indicazione:

Su un lato

Commutazione a distanza:

no

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Numero di teste lampada:

40

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Ampiezza di riconoscimento:

21 m

Larghezza:

180 mm

Altezza/profondità:

58 mm

Lunghezza:

380 mm

CRISTAL EVO 24W SL IP65 CENTRAL BATTERY 1000LM ALTO FLUSSO. Funzione: Central Battery (per alimentazione centralizzata). ‡Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). ‡Flusso luminoso con rete: 1000lm. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz / 110-320 Vdc. Classe diisolamento: II. ‡Classe di protezione IP: IP65. ‡Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C. ‡Colore: Grigio. Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 21 m. Glow wire 850 °C. ‡Installazione: parete, soffitto, incasso su scatola a muro*, incasso su parete in cartongesso*, incasso su controsoffitto*, bandiera*, blindosbarra*, staffa 45 gradi* (* con accessorio) . Tipo: LED. ‡Fonte luminosa: 40 LED. ‡Luce paragonabile: 24W. ‡Temperatura colore: 6000K.