pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCE1902 CRISTAL EVO 520LM SL IP65 CENTRAL BATTER - CE1902

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENCE1902 CRISTAL EVO 520LM SL IP65 CENTRAL BATTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Adatto per tipo di marcatura - Adesivo

  • Tipo di indicazione - Su un lato

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021046039603

Codice prodotto

LENCE1902

Cod. produttore

CE1902

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Tipo di indicazione:

Su un lato

Commutazione a distanza:

no

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Numero di teste lampada:

20

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Ampiezza di riconoscimento:

21 m

Larghezza:

180 mm

Altezza/profondità:

58 mm

Lunghezza:

380 mm

CRISTAL EVO 470LM SL IP65 CENTRAL BATTERY - Funzione: Central Battery (per alimentazione centralizzata). Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). Flusso luminoso con rete: 470lm. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz / 110-320 Vdc. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP65. Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C. Colore: Grigio. Distanza di visibilità (EN 1838): 21 metri. Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384. Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471. Conforme a RoHS2 2011/65/UE. Glow wire 850 °C. Installazione: parete, soffitto, incasso su scatola a muro, incasso su parete in cartongesso, incasso su controsoffitto, bandiera, blindosbarra, staffa 45 gradi (con accessorio). Garanzia 5 anni (soggetta a limitazioni, consultare i termini di garanzia). 20 LED 6,1W 6000K.