LINERGY SRL - LENCE1517 CRISTAL EVO 1000LM 1H SE/SA IP65 SPY SYS - CE1517

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Adatto per tipo di marcatura - Lastra in vetro acrilico
Con pittogramma - no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico
Confezione
6 PZ
EAN
8021046039719
Codice prodotto
LENCE1517
Cod. produttore
CE1517
Produttore
LEN
Tipo di montaggio:
Installazione a parete/a soffitto
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Adatto per tipo di marcatura:
Lastra in vetro acrilico
Con pittogramma:
no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria:
NiCd
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Numero di teste lampada:
40
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Grado di protezione (IP):
IP65
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
0...40 °C
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1000...0 lm
Temperatura di colore correlata:
6000...6000 K
Ampiezza di riconoscimento:
21 m
Durata funzionamento nominale:
1...1 h
Larghezza:
180 mm
Altezza/profondità:
58 mm
Lunghezza:
380 mm