LINERGY SRL - LENCE1515 CRISTAL EVO 1340LM 2H SE IP65 SPY SYSTEM - CE1515

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto
Tipo di indicazione - Su un lato
Commutazione a distanza - no
sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria - NiCd
Confezione
6 PZ
EAN
8021046039764
Codice prodotto
LENCE1515
Cod. produttore
CE1515
Produttore
LEN
Tipo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Tipo di indicazione:
Su un lato
Commutazione a distanza:
no
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria:
NiCd
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Numero di teste lampada:
40
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP65
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Temperatura di colore correlata:
6000...6000 K
Ampiezza di riconoscimento:
21 m
Larghezza:
180 mm
Altezza/profondità:
58 mm
Lunghezza:
380 mm