pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCE1509 CRISTAL EVO 465LM 1H SE/SA IP65 SPY SYST - CE1509

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Tipo di indicazione - Su un lato

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Tipo di batteria - NiCd

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021046039252

Codice prodotto

LENCE1509

Cod. produttore

CE1509

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Tipo di indicazione:

Su un lato

Commutazione a distanza:

no

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

NiCd

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Numero di teste lampada:

20

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Ampiezza di riconoscimento:

21 m

Larghezza:

180 mm

Altezza/profondità:

58 mm

Lunghezza:

380 mm

CRISTAL EVO 11W 1H SA IP65 SPY SYSTEM . Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata). ‡Autonomia: 1h. Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). ‡Flusso luminoso medio in emergenza: 400lm. Flusso luminoso con rete: 400lm. Batteria: Ni-Cd 6V 1,3Ah. ‡Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. ‡Classe di isolamento: II. ‡Classe di protezione IP: IP65. ‡Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. Colore: Grigio. ‡Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 21 m. Glow wire 850 °C. ‡Installazione: parete, soffitto, incasso su scatola a muro*, incasso su parete in cartongesso*, incasso su controsoffitto*, bandiera*, blindosbarra*, staffa 45 gradi* (* con accessorio). Tipo: LED. Fonte luminosa: 20 LED. Luce paragonabile: 11W. ‡Temperatura colore: 6000K.