pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCE1501 CRISTAL EVO 215LM 1H SE IP65 SPY SYSTEM - CE1501

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Tipo di indicazione - Su un lato

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Tipo di batteria - NiCd

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021046039290

Codice prodotto

LENCE1501

Cod. produttore

CE1501

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Tipo di indicazione:

Su un lato

Commutazione a distanza:

no

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

NiCd

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Numero di teste lampada:

10

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Ampiezza di riconoscimento:

21 m

Larghezza:

180 mm

Altezza/profondità:

58 mm

Lunghezza:

380 mm

CRISTAL EVO 8W 1H SE IP65 SPY SYSTEM. Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata). Autonomia: 1h. Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso luminoso medio in emergenza: 210lm. ‡Batteria: Ni-Cd 6V 0,6Ah. Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 12h. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. ‡Classe di isolamento: II. ‡Classe di protezione IP: IP65. Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. ‡Colore: Grigio. Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 21 m. Glow wire 850 °C. ‡Installazione: parete, soffitto, incasso su scatola a muro*, incasso su parete in cartongesso*, incasso su controsoffitto*, bandiera*, blindosbarra*, staffa 45 gradi* (* con accessorio) . Tipo: LED. ‡Fonte luminosa: 10 LED ‡Luce paragonabile: 8W. ‡Temperatura colore: 6000K.