pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCE1308 CRISTAL EVO 170LM 3H SE/SA IP65 ENERGY T - CE1308

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Tipo di indicazione - Su un lato

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8021046039481

Codice prodotto

LENCE1308

Cod. produttore

CE1308

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Tipo di indicazione:

Su un lato

Commutazione a distanza:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

NiCd

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Numero di teste lampada:

10

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Larghezza:

180 mm

Altezza/profondità:

58 mm

Lunghezza:

380 mm

CRISTAL EVO 8W 3H SA IP65 ENERGY TEST. Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi). Autonomia: 3h. Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). ‡Flusso luminoso medio SA: 170lm. ‡Batteria: Ni-Cd 6V 1,3Ah. Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP65. ‡Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. ‡Colore: Grigio. Glow wire 850 °C. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45°. Tipo: LED. ‡Fonte luminosa: 10 LED. Luce paragonabile: 8W. Temperatura colore: 6000K.