LINEA LIGHT SRL - LIA8861 GYPSUM INC. 190X190 7W 3000K
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per montaggio incassato - sì
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033913024681
Codice prodotto
LIA8861
Cod. produttore
8861
Produttore
LIA
Adatto per montaggio a parete
no
Adatto per montaggio incassato
sì
Montaggio a parete
no
Adatto per montaggio a sospensione
no
Adatto per montaggio a soffitto
no
Adatto al montaggio su traversa
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici
no
Adatto per montaggio con morsetto
no
Adatto per sistema di cavi
no
Regolabile
Non regolabile
Con rilevatore di movimento
no
Con sensore di luminosità
no
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Materiale (del corpo)
Alluminio
Superficie
Verniciato
Colore del corpo
Bianco
Materiale del diffusore
Plastica, trasparente
Superficie spazzolata
no
Tipo di tensione
AC / DC
Tensione nominale
220...240 V
Corrente nominale
700...700 mA
Alimentazione
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso
no
Non dimmerabile
sì
Distribuzione luminosa
Simmetrica
Emissione luminosa
Diretta
Grado di protezione (IP)
IP40
Classe di protezione
III
Adatto per lampade di potenza
7...7 W
Colore della luce
Bianco
Temperatura di colore
3000...3000 K
Indice di resa cromatica
80-89
Flusso luminoso
830...830 lm
Larghezza
190 mm
Altezza / Profondità
15 mm
Lunghezza
190 mm
Diametro esterno
86 mm
Larghezza di incasso
200 mm
Altezza/profondità di installazione
117 mm
Lunghezza di incasso
200 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati)
no
Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 830 lm, con un'efficienza nominale di 118.6 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in gesso, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in policarbonato, con una lavorazione di sabbiatura. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 1.289 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 7 W.