LINEA LIGHT (ILED) - ILD8442 BEEBO TESATA L300 18W B.CO RAGG.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534961906
Codice prodotto
ILD8442
Cod. produttore
8442
Produttore
LIA
Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 2 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2324 lm, con un'efficienza nominale di 105.6 lm/W ed una durata operativa (L80) di 80000 ore. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; Il driver di alimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchioè di 22 W, e viene fornita da un driver specifico con range operativo 220V - 240V / 60Hz - 50Hz. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete.