LINEA LIGHT SRL - LIA7627 SQUASH SOSP.LED 19W B.CO RAG/NAT.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione in fila continua - no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8056534532595
Codice prodotto
LIA7627
Cod. produttore
7627
Produttore
LIA
Adatto per configurazione in fila continua
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1
no
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Materiale (del corpo)
Altri
Colore del corpo
Bianco
Materiale del diffusore
Plastica, strutturata
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso
sì
Distribuzione luminosa
Simmetrica
Emissione luminosa
Diretta
Classe di protezione
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)
no
Altezza / Profondità
250 mm
Diametro
500 mm
Sospensione fornita con il prodotto
sì
Lunghezza della sospensione
0...1350 mm
Una lampada da soffitto dalle dimensioni generose, come un dirigibile luminoso che si staglia nel cielo. Materiali: diffusore in polietilene lineare bianco traslucido; corpo e montatura in metallo verniciato bianco raggrinzante. Colore: Bianco caldo.