pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00726BBMML PORTIK-Q 33 Q70 8,5WAC CL1 BB - C00726BBMML

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00726BBMML PORTIK-Q 33 Q70 8,5WAC CL1 BB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306023125

Codice prodotto

ILDC00726BBMML

Cod. produttore

C00726BBMML

Produttore

LIA

Plafone a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Medium Flood, è composta da LED arrayled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2275 lm, con un'efficienza nominale di 162.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.13 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 15.8 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.