pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99738 99738 15W 220/300/400MA DALI+CAVO

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 220...240 V

  • Potenza di uscita - 15...15 W

  • Dimmerabile DALI -

  • Corrente di uscita - 220...400 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913271511

Codice prodotto

ILD99738

Cod. produttore

99738

Produttore

LIA

Tensione di uscita:

220...240 V

Potenza di uscita:

15...15 W

Dimmerabile DALI:

Corrente di uscita:

220...400 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

30.3 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

30.5 mm

Lunghezza:

149.1 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

Alimentatore indipendente per moduli LED. Dimmerabile DALI. 15W. 220-400 mA