pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99341 ANTISCARICA ECON.MORSETTO RESINATA

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534895898

Codice prodotto

ILD99341

Cod. produttore

99341

Produttore

LIA

Defender. Over Voltage Protection. Nominal operating Voltage: 230V AC. Nominal impulse discharge current: 5kA. Total impulse current (L+N+PE): 10kA. Max. total impulse current (L+N+PE): 20kA. Surge protection level [L-N] [L+N-PE]: 10kV. Voltage protection level [L-N] [L/N-PE]: ≤ 1.5kV.