LINEA LIGHT (ILED) - ILD99254 ALIM. LALI778+CAVO 40W DALI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 180...275 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Adatto per uso all'esterno - no
Adatto per corrente costante - no
Adatto per tensione costante - no
Confezione
1 PZ
EAN
8056534767072
Codice prodotto
ILD99254
Cod. produttore
99254
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
180...275 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per uso all'esterno:
no
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Classe di protezione:
II