LINEA LIGHT (ILED) - ILD98502 CONTROCASSA EPITAX 6W+STAFFE+VITI - 98502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Soffitto cavo
Altezza/Profondità di inserimento - 28 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534780910
Codice prodotto
ILD98502
Cod. produttore
98502
Produttore
LIA
Applicazione:
Soffitto cavo
Altezza/Profondità di inserimento:
28 mm
Controcassa (Epitax 6 W). Colore: Alluminio.



