pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97100W00 LV54-QS 15 Q200 30W IP54 CRI80 BG - 97100W00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534761148

Codice prodotto

ILD97100W00

Cod. produttore

97100W00

Produttore

LIA

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK05

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

30...30 W

Colore luce:

Bianco

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3300...0 lm

Lunghezza:

200 mm

Larghezza:

200 mm

lunghezza di installazione:

185...0 mm

Built-in larghezza:

185...0 mm

Altezza di installazione:

78...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello LV54-QS 15 Q200 30W IP54 CRI80 BG, faretto / proiettore di illuminazione