pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD96809N40 COB20-R 3 D147 25WDC IP20 CRI80 BG - 96809N40

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534768062

Codice prodotto

ILD96809N40

Cod. produttore

96809N40

Produttore

LIA

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK05

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

25...25 W

Colore luce:

Bianco

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3230...0 lm

Diametro esterno:

147 mm

Altezza di installazione:

137...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Gestione della luce: corpo in alluminio e vano ottico in alluminio cromatizzato. Dissipazione termica passiva: radiatore in alluminio estruso. Robustezza minimalista: sottile e resistente flangia rotonda in policarbonato, con finitura verniciata a polvere. Downlight Ø147 25W 720mA 3230Lm bianco neutro. Ottica: 40°.