LINEA LIGHT (ILED) - ILD95366W60 PERISKOP 5 1LED IP66 C/AL.B.GOFFR - 95366W60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534989993
Codice prodotto
ILD95366W60
Cod. produttore
95366W60
Produttore
LIA
Proiettori | 180-300 V | arrayLED 18 W 500 mA | CRI 80 95366W60 Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2510 lm, con un'efficienza nominale di 139.4 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 1.5 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 18 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete, soffitto o pavimento. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



