pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93114N00 ADMIRAL-I 16 TONDO 1LED 2W INOX - 93114N00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534403116

Codice prodotto

ILD93114N00

Cod. produttore

93114N00

Produttore

LIA

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore del corpo:

Acciaio inox

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Grado di protezione (IP):

IP68

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

174...0 lm

Colore luce:

Bianco

Diametro esterno:

50 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

60 mm

Calpestabile da veicoli:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Faretto calpestabile. Applicazione con controcassa e adatto anche per impieghi in immersione. Realizzato in acciaio AISI 316. Lampada: 1LED 2W bianco neutro. Ottica: Diffuso.