LINEA LIGHT (ILED) - ILD92595W60 VIKY 4 QU.ANTIABBAGL.1L 2W BIANCO - 92595W60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a incasso - sì
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Orientabilita' - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8056534768086
Codice prodotto
ILD92595W60
Cod. produttore
92595W60
Produttore
LIA
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Orientabilita':
Non regolabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
no
Materiale del corpo:
Acciaio inox
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
630...630 mA
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Colore del riflettore:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
2...2 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
208...0 lm
Lunghezza:
54 mm
Larghezza:
40 mm
Altezza/profondità:
1.5 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no