pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92595N08 VIKY 4 QU.ANTIABBAGL.1L 2W BIANCO - 92595N08

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD92595N08 VIKY 4 QU.ANTIABBAGL.1L 2W BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534899810

Codice prodotto

ILD92595N08

Cod. produttore

92595N08

Produttore

LIA

Idoneo per l'installazione su superfici:

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Orientabilita':

Non regolabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Protezione della superficie:

Laccato

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

630...630 mA

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente stretto 5-10°

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

2...2 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

efficienza luminosa della lampada:

111...0 lm/W

Lunghezza:

40 mm

Larghezza:

40 mm

Altezza/profondità:

1.5 mm

Diametro esterno:

26 mm

Altezza di installazione:

54...0 mm

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Viky 4. Quadrato. 2W. 222 lm. 4000K. 8°. Colore Bianco.