pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92585W15 VIKY-R 1 TO.ANTIABBAGL.1L 1W N.SPAZ - 92585W15

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913233779

Codice prodotto

ILD92585W15

Cod. produttore

92585W15

Produttore

LIA

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Orientabilita':

Non regolabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Nichel

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

350...350 mA

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio stretto 10-20°

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

1...1 W

Colore luce:

Bianco

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

100...0 lm

Diametro esterno:

40 mm

Altezza di installazione:

23...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Faretto in ottone o acciaio inox. Indicato per applicazioni da incasso a molle per controsoffitto o applicazione con controcassa, particolare perchè monta ottiche antiabbagliamento. Colore: Nickel. Lampada: LED 1W 100Lm bianco caldo 15°.